Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E

Main media

Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E Vitesse variable pour obtenir une texture idéale Acier inoxydable anti trace Doseur en verre de 1,50 litres 6 lames en acier inoxydable de haute résistance

 
 

Détails du produit

Puissance : 1200 W
Vitesse variable pour obtenir une texture idéale
Acier inoxydable anti trace
Doseur en verre de 1,50 litres
Facile à nettoyer, nettoyage possible au lave vaisselle (lames amovibles + bol en verre + couvercle + bol mesureur)
6 lames en acier inoxydable de haute résistance
Système de verrouillage de la base pour plus de sécurité
Les pieds antidérapants assurent la stabilité sur le plan de travail.

Spécificités techniques

Batteur / Mixeur

matériau du mixeur plongeant

métal

couleur de base

acier inoxydable (inox)

récipient

verre

valeur de raccordement

1200 W

capacité

1.5 l

Modèle type

blender

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.